Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plum Augenspülstation (2x500 ml Augenspüllösung)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5764258
Hersteller:
     Plum
Herst.-Nr.:
     4694
EAN/GTIN:
     5701684469415
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Augennotfallstation
Augenspülstation
Augenspülstationsbox
Augenwaschstation
Wandstation mit 2 x 500 ml Plum Augenspülflaschen, Wandhalterung, integriertem Piktogramm und Spiegel. Speziell entwickelt für Arbeitsplätze, wo eine längere Spülzeit erforderlich ist. Einfache Montage. Haltbarkeit: 3 Jahre.
Weitere Informationen:
Norm:
EN 15154-4:2009
Abmessung:
290 x 228 x 80 mm (H x B x T)
Füllmenge:
2 x 500 ml
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
22
2
Frei Haus
ab € 34,55*
€ 45,96*
5 Tage
22
1
€ 5,99*
ab € 36,35*
€ 46,78*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 36,11*
€ 46,81*
Lager 302
nicht lagernd
1
€ 5,95*
ab € 36,55*
€ 47,11*
5 Tage
19
1
€ 5,50*
ab € 39,11*
€ 51,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,11*
€ 56,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,24*
€ 55,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,46*
€ 51,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,54*
€ 50,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,13*
€ 48,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,55*
€ 43,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Plum
4604
ab € 8,73*
Zubehör
Kerma
42103
ab € 7,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.