Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schild Elegantes Leitsystem, Ausführung Deckenmontage, Alu, eloxiert, 148x148 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
60953
60953
Hersteller
Artikel-Nr.:
     164-60953
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     934DECK
EAN/GTIN:
     4060081701445
Suchbegriffe:
Hängeschilder
Wegweiser
hängeschilder
Eleganter Wegweiser für Deckenmontage.
Zwei gewölbte, silberfarbig eloxierte
Aluminiumprofile mit vier silbergrauen
Abschlusskappen und silberfarbig eloxiertem
Deckenadapter.
passend für Schildformat: 14,8 x 14,8 cm
Beschriftungshinweis:
Die zwei benötigten Fluchtweg-/Brandschutzsymbole
in Kunststoff- oder Aluminiumausführung bitte
separat dazu bestellen.
Gerne können Sie auch unsere Standardpiktogramme
verwenden oder sich eine individuelle
Beschriftung ganz nach Ihren Wünschen gestalten.
Hinweis zur Montage:
Die Abschlusskappen müssen nicht entfernt werden!
Das Schild in die untere Nut einstellen und durch
leichte Rundung in die obere Nut einführen.
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
934DECK
Farbe:
Silber-Eloxiert
Material:
Aluminium
Montage:
Deckenmontage
Höhe:
148 mm
Breite:
148 mm
Weitere Suchbegriffe: Leitsystem, Schildträger, Schildhalter, Schilderhalter, Schilderträger, Beschriftungsträger, Zubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,84*
€ 77,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,60*
€ 76,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,99*
€ 73,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,65*
€ 67,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,56*
€ 63,74
pro Stück
ab 25 Stück
€ 50,72*
€ 60,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,97*
€ 52,32
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moedel
8305
ab € 5,87*
Zubehör
Moedel
8306
ab € 5,88*
Zubehör
Moedel
8303
ab € 5,87*
Zubehör
Moedel
8301
ab € 5,88*
Zubehör
Moedel
8304
ab € 5,89*
Zubehör
Moedel
8302
ab € 5,87*
Zubehör
Moedel
102098
ab € 5,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.