Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schild Piktogramm WC Herren, Alu silber eloxiert, 148x148 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
60262
60262
Hersteller
Artikel-Nr.:
     C164-60262
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     8302
EAN/GTIN:
     4060081024629
Suchbegriffe:
Hinweisschild Herren
Piktogramm Herren
Piktogramm Herrentoilette
Piktogramm Mann
Piktogramm WC Herren
Material: Aluminium silber eloxiert 0,5 mm
Format: 14,8 x 14,8 cm
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
8302
Farbe:
Silber-Eloxiert
Material:
Aluminium
Höhe:
148 mm
Breite:
148 mm
Stärke:
0,5 mm
Weitere Suchbegriffe: Symbolschild Herren, Symbolschild Herrentoilette, Symbolschild Mann, moedel piktogramm herren, hinweisschild herren, piktogramm herrentoilette alu, Symbolschild, Piktogramm, WC-Herren, WC-Schild, Toilettenschild, Toiletten-Schild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,12*
€ 13,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,98*
€ 13,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,10*
€ 12,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,44*
€ 10,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,92*
€ 9,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,42*
€ 8,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.