Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schild Piktogramm WC Damen/Herren, Alu silber eloxiert, 148x148 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
60266
60266
Hersteller
Artikel-Nr.:
     C164-60266
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     8304
EAN/GTIN:
     4060081024643
Suchbegriffe:
Damen- / Herrentoilette
Piktogramm Damen/Herrentoilette
Symbolschild Damen/Herren
damen- / herrentoilette
Piktogramm WC Damen/Herren
Material: Aluminium silber eloxiert 0,5 mm
Format: 14,8 x 14,8 cm
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
8304
Farbe:
Silber-Eloxiert
Material:
Aluminium
Höhe:
148 mm
Breite:
148 mm
Stärke:
0,5 mm
Weitere Suchbegriffe: Symbolschild, Piktogramm, WC-Damen, WC-Herren, WC-Schild, Toilettenschild, Toiletten-Schild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,14*
€ 13,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,00*
€ 13,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,12*
€ 12,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,48*
€ 10,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,19*
€ 9,75
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,85*
€ 9,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,36*
€ 8,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.