Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schild Piktogramm WC Damen, Alu silber eloxiert, 148x148 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
60261
60261
Hersteller
Artikel-Nr.:
     C164-60261
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     8301
EAN/GTIN:
     4060081024612
Suchbegriffe:
Hinweisschild Damen
Piktogramm Damen
Piktogramm Damentoilette
Piktogramm Frauen
Piktogramm WC Damen
Material: Aluminium silber eloxiert 0,5 mm
Format: 14,8 x 14,8 cm
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
8301
Farbe:
Silber-Eloxiert
Material:
Aluminium
Höhe:
148 mm
Breite:
148 mm
Stärke:
0,5 mm
Weitere Suchbegriffe: Symbolschild Damen, Symbolschild Damentoilette, Symbolschild Frauen, hinweisschild damen, Symbolschild, Piktogramm, WC-Damen, WC-Schild, Toilettenschild, Toiletten-Schild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,11*
€ 13,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,96*
€ 13,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,09*
€ 12,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,45*
€ 10,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,16*
€ 9,71
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,82*
€ 9,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,33*
€ 8,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.