Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rammschutz - Poller L zum Einbetonieren, Ø 159 mm, Höhe 1600 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
58242
58242
Artikel-Nr.:
     164-58242
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     199.15.852
EAN/GTIN:
     4055381194912
Suchbegriffe:
Fußbodenkanal
Kabelabdeckhaube
Kabelabdeckung
Kabelbrücke
Rammschutz-Poller L
zum Einbetonieren
Stahl feuerverzinkt, gelb kunststoffbeschichtet
mit schwarzen Signalstreifen
Gesamthöhe: 1600 mm
Überflurhöhe: 1200 mm
Poller-Ø: 159 mm
Wandstärke: 4,5 mm
Empfohlenes Fundament: 450 x 450 x 700 mm
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
5684159
Eigenschaft:
feuerverzinkt
Farbe:
Gelb-Schwarz
Material:
Stahl
Montage:
Einbetonieren
Verwendung:
Außeneinsatz
Höhe:
1600 mm
Außen Ø:
159 mm
Stärke:
4,5 mm
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 192,61*
€ 234,89*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 222,30*
€ 269,19*
8 Tage
25
Frei Haus
ab € 222,96*
€ 270,33*
8 Tage
16
Frei Haus
ab € 245,87*
€ 296,94*
Lager 164
€ 4,70*
ab € 302,36*
€ 362,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 164
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 362,27*
€ 431,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 354,98*
€ 422,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 333,37*
€ 396,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 328,47*
€ 390,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 302,36*
€ 359,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 164
Versand: Lager 164
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,70*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 164
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moravia
109.18.268
ab € 2,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.