Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rammschutz-Leitbord, Inneneinsatz, Stahl, 800x150x100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
58220
58220
Artikel-Nr.:
     164-58220
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     197.24.121
EAN/GTIN:
     4055381424255
Suchbegriffe:
Anfahrschutz
Anfahrschutzprofil
Schrammbord
anfahrschutz
Rammschutz Stahlwinkel, Leitbord zum Aufdübeln
Stahl, gelb kunststoffbeschichtet
6 mm Wandstärke
Abmessung: 150 x 800 x 100 mm (HxLxT)
Bestellhinweis:
Pro Leitbord sind 5 Stück "Universaldübel
mit Schraube 10/100" (Best.-Nr. 58226) oder
5 Stück "Durchsteckanker 12/120" (Best.-Nr. 58256)
erforderlich. Bitte separat dazu bestellen.
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
5660800
Farbe:
Gelb-Schwarz
Material:
Stahl
Montage:
Aufdübeln
Verwendung:
Inneneinsatz
Höhe:
150 mm
Länge:
800 mm
Tiefe:
100 mm
Weitere Suchbegriffe: Rammschutz
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 67,02*
€ 87,70*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 69,13*
€ 88,33*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 75,18*
€ 93,99*
8 Tage
14
Frei Haus
ab € 78,45*
€ 97,20*
Lager 164
€ 4,70*
ab € 92,31*
€ 114,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 164
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,07*
€ 135,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,17*
€ 134,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,83*
€ 131,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,36*
€ 124,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,31*
€ 109,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 164
Versand: Lager 164
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,70*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 164
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moravia
109.24.665
ab € 2,16*
Zubehör
Moravia
109.17.393
ab € 1,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.