Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etagenwagen mit vert. Rohrstreben u. Längswand,Tragkraft 600 kg,600x1800x1169 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
58131
58131
Artikel-Nr.:
     164-58131
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     8311-1
EAN/GTIN:
     4017976831114
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Leiterwagen
Etagenwagenlängswand
Längswand Etagenwagen
Etagenwagen mit 4 Holzplattformen (Buchendekor)
mit vertikalen Rohrstreben
im Abstand von ca. 130 mm
und Längswand zum Einhängen
aus Stahlrohr und Profilstahl geschweißt,
pulverbeschichtet blau (RAL 5007)
Tragkraft: 600 kg
Tragkraft je Einlegeboden: 90 kg
Ladefläche: 600 x 1000 mm
Etagenhöhen: 269/669/1069/1469 mm
Gesamthöhe: 1800 mm
Gesamtlänge: 1169 mm
Gewicht: ca. 82 kg
Hinweis:
- 1 fester und 3 variable Einlegeböden,
Raster 100 mm,
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen,
- TPE-Bereifung 200 x 40 mm,
- Naben mit Rillenkugellager,
- Feststeller an den Lenkrollen
(gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3),
- leichte Selbstmontage
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
5417600
Höhe:
1800 mm
Breite:
600 mm
Länge:
1169 mm
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 504,45*
€ 552,52*
9 Tage
7
Frei Haus
ab € 495,79*
€ 560,22*
37 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 523,53*
€ 573,90*
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 527,57*
€ 573,93*
Lager 164
€ 4,70*
ab € 750,57*
€ 796,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 164
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 796,29*
€ 947,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 785,23*
€ 934,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 772,07*
€ 918,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 761,59*
€ 906,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 750,57*
€ 893,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 164
Versand: Lager 164
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,70*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 164
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
E8101ETAW
ab € 37,42*
Zubehör
Fetra
E8121ETAW
ab € 54,50*
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,50*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 45,07*
Zubehör
Fetra
E8101SG
ab € 8,12*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 27,87*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 33,65*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 81,10*
Zubehör
Fetra
E8101VK
ab € 31,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.