Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etagenwagen mit vertikalen Rohrstreben, Tragkraft 600kg, 800x1800x1369 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
58130
58130
Artikel-Nr.:
     164-58130
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     8313
EAN/GTIN:
     4017976083131
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Leiterwagen
Paketwagen
Regalwagen
Etagenwagen mit 4 Holzplattformen (Buchendekor)
mit vertikalen Rohrstreben
im Abstand von ca. 130 mm
aus Stahlrohr und Profilstahl geschweißt,
pulverbeschichtet blau (RAL 5007)
Tragkraft: 600 kg
Tragkraft je Einlegeboden: 90 kg
Ladefläche: 800 x 1200 mm
Etagenhöhen: 269/669/1069/1469 mm
Gesamthöhe: 1800 mm
Gesamtlänge: 1369 mm
Gewicht: ca. 97 kg
Hinweis:
- 1 fester und 3 variable Einlegeböden,
Raster 100 mm,
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen,
- TPE-Bereifung 200 x 40 mm,
- Naben mit Rillenkugellager,
- Feststeller an den Lenkrollen
(gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3),
- leichte Selbstmontage
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
5416800
Höhe:
1800 mm
Breite:
800 mm
Länge:
1369 mm
Weitere Suchbegriffe: paketwagen fetra, paketwagen, Transportgerät
Angebote (26)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 497,96*
€ 547,27*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 499,24*
€ 548,62*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 501,65*
€ 549,84*
8 Tage
7
Frei Haus
ab € 498,35*
€ 561,53*
Lager 164
€ 4,70*
ab € 749,90*
€ 803,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 164
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 803,40*
€ 956,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 791,51*
€ 941,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 776,67*
€ 924,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 764,51*
€ 909,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 749,90*
€ 892,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 164
Versand: Lager 164
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,70*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 164
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
E8103ETAW
ab € 54,28*
Zubehör
Fetra
E8123ETAW
ab € 72,52*
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,50*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 45,07*
Zubehör
Fetra
E8103SG
ab € 8,11*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 27,87*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 33,65*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 81,10*
Zubehör
Fetra
E8103VK
ab € 32,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.