Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leichter Tischwagen mit 3 Holzplattformen, Tragkraft 300 kg, 600x1030x1130 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
58120
58120
Artikel-Nr.:
     164-58120
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     2752
EAN/GTIN:
     4017976021317
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Leiterwagen
Tischwagen
tischwagen ladefläche 1.000 x 600 m...
Leichter Tischwagen
mit 3 Holzplattformen (Buchendekor)
und Schiebegriff hochstehend
aus Stahlrohr und Profilstahl geschweißt,
pulverbeschichtet blau (RAL 5007)
Tragkraft: 300 kg
Tragkraft der oberen
und mittleren Ladefläche: 80 kg
Ladefläche: 600 x 1000 mm
Etagenhöhen: 200/510/820 mm
Gesamthöhe: 1030 mm
Gesamtlänge: 1130 mm
Gewicht: ca. 49 kg
Hinweis:
- Böden im Stahlrahmen liegend, Rand 12 mm hoch,
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen,
- TPE-Bereifung 125 x 32 mm,
- Naben mit Rillenkugellager,
- Feststeller an den Lenkrollen
(gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3),
- leichte Selbstmontage
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
5411600
Höhe:
1030 mm
Breite:
600 mm
Länge:
1130 mm
Weitere Suchbegriffe: etagenwagen fetra, etagenwagen, Transportgerät
Angebote (32)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 245,13*
€ 267,89*
€ 4,90*
ab € 245,94*
€ 271,04*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 247,81*
€ 271,13*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 246,61*
€ 271,22*
Lager 164
€ 4,70*
ab € 376,48*
€ 404,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 164
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 404,72*
€ 481,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 402,12*
€ 478,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 388,27*
€ 462,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 383,80*
€ 456,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 376,48*
€ 448,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 164
Versand: Lager 164
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,70*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 164
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1381
ab € 53,03*
Zubehör
Fetra
2153/2435
ab € 104,68*
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,44*
Zubehör
Fetra
2151/2435
ab € 143,07*
Zubehör
Fetra
1396/2435
ab € 55,74*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 44,75*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 28,41*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 33,38*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 80,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.