Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flucht- und Rettungsplan ohne Legende, Kunststoff, 604x604 mm


Menge:  Satz  
Produktinformationen
57129
57129
Hersteller
Artikel-Nr.:
     164-57129
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     40131KOL
EAN/GTIN:
     4060081012107
Suchbegriffe:
Flucht- und Rettungsplan Grundplatt...
Fluchtplan Grundplatte
Rettungsplan Grundplatte
flucht- und rettungsplan grundplatt...
Flucht- und Rettungsplan
ohne Legende, weiß
für Plakatformat: 600 x 600 mm
Außenformat: 604 x 604 mm
sichtbare Beschriftungsfläche: 592 x 592 mm
Lieferumfang:
- Silberfarbig eloxierter Aluminiumrahmen
mit Aufhängevorrichtung
- Weiße Kunststoffgrundplatte, unbeschriftet
- Zusätzliche Hartfaserplatte
zur Verstärkung der Grundplatte
- Entspiegelte Abdeckfolie bedruckt
(grüne Umrandung mit Aufschrift
Flucht- und Rettungsplan)
inkl. Sechskantschlüssel
Die Lieferung erfolgt in Einzelteilen.
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
40131KOL
Material:
Kunststoff
Höhe:
604 mm
Breite:
604 mm
Tiefe:
21 mm
Weitere Suchbegriffe: Fluchtwegplan, Fluchtplan, Rettungsplan, Rettungswegplan
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 69,02*
€ 82,13
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 66,96*
€ 79,68
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 64,25*
€ 76,46
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 55,74*
€ 66,33
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 53,50*
€ 63,67
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 46,44*
€ 55,26
pro Satz
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moedel
4029
ab € 7,92*
Zubehör
Moedel
4026
ab € 5,68*
Zubehör
Moedel
4129
ab € 7,89*
Zubehör
Moedel
4126
ab € 5,78*
Zubehör
Moedel
4128
ab € 4,60*
Zubehör
Moedel
4127
ab € 2,35*
Zubehör
Moedel
4117FT
ab € 1,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.