Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufkleber 144 Piktogramme für Brandschutz u. Fluchtweg gemäß ASR A1.3 (2013), Folie, 8mm


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
57212
57212
Hersteller
Artikel-Nr.:
     C164-57212
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     4026
EAN/GTIN:
     4060081012572
Suchbegriffe:
Minisymbole für Flucht- und Rettung...
minisymbole für flucht- und rettung...
Piktogramm-Sammelbogen mit 144 Symbolen
aus den Bereichen Brandschutz und Fluchtweg
Symbolhöhe: 8 mm
Material: Folie transparent
gemäß
ASR A1.3 (2013)
DIN EN ISO 7010
DIN ISO 16069
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
4026
Eigenschaft:
selbstklebend
Material:
Folie
Höhe:
8 mm
Breite:
8 mm
Stärke:
0,1 mm
Weitere Suchbegriffe: Piktogramm, Zubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Bögen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 8,65*
€ 10,29
pro Bogen
ab 2 Bögen
€ 8,59*
€ 10,22
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 8,11*
€ 9,65
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 7,70*
€ 9,16
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 7,33*
€ 8,72
pro Bogen
ab 3000 Bögen
€ 5,68*
€ 6,76
pro Bogen
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
4029
ab € 7,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.