Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufkleber 144 Piktogramme für Brandschutz und Fluchtweg nach alter ASR A1.3, Folie, 8 mm


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
57304
57304
Hersteller
Artikel-Nr.:
     C164-57304
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     4126
EAN/GTIN:
     4060081013036
Suchbegriffe:
Minisymbole für Flucht- und Rettung...
minisymbole für flucht- und rettung...
Piktogramm-Sammelbogen mit 144 Symbolen
aus den Bereichen Brandschutz und Fluchtweg
Symbole gemäß alter ASR A1.3 (2007) und BGV A8
Symbolhöhe: 8 mm
Material: Folie transparent
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
4126
Eigenschaft:
selbstklebend
Material:
Folie
Höhe:
8 mm
Breite:
8 mm
Stärke:
0,1 mm
Weitere Suchbegriffe: Piktogramm, Zubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Bögen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 10,61*
€ 12,63
pro Bogen
ab 2 Bögen
€ 10,56*
€ 12,57
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 9,92*
€ 11,80
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 8,50*
€ 10,12
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 8,12*
€ 9,66
pro Bogen
ab 25 Bögen
€ 7,80*
€ 9,28
pro Bogen
ab 50 Bögen
€ 7,20*
€ 8,57
pro Bogen
ab 3000 Bögen
€ 5,78*
€ 6,88
pro Bogen
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
4129
ab € 7,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.