Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufkleber Legende für Flucht- und Rettungsplan nach ISO 7010, Folie, 580x125 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
57306
57306
Hersteller
Artikel-Nr.:
     C164-57306
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     4128
EAN/GTIN:
     4060081013050
Suchbegriffe:
Minisymbole für Flucht- und Rettung...
minisymbole für flucht- und rettung...
Legende für Flucht- und Rettungsplan
Material: Folie transparent
Format: 12,5 x 58 cm
Symbole gemäß ASR A1.3 (2013)
DIN EN ISO 7010
DIN ISO 16069
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
4128
Eigenschaft:
selbstklebend
Material:
Folie
Höhe:
125 mm
Länge:
580 mm
Stärke:
0,1 mm
Weitere Suchbegriffe: Piktogramm, Zubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,60*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,15*
€ 8,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.