Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flucht- und Rettungsplan ohne Legende, Kunststoff, langnachleuchtend, 604x604 mm


Menge:  Satz  
Produktinformationen
57127
57127
Hersteller
Artikel-Nr.:
     164-57127
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     40131KHLOL
EAN/GTIN:
     4060081012091
Suchbegriffe:
Flucht- und Rettungsplan Grundplatt...
Fluchtplan Grundplatte
Rettungsplan Grundplatte
flucht- und rettungsplan grundplatt...
Flucht- und Rettungsplan ohne Legende
HIGHLIGHT - langnachleuchtendes Sicherheitsprodukt
für Plakatformat: 600 x 600 mm
Außenformat: 604 x 604 mm
sichtbare Beschriftungsfläche: 592 x 592 mm
Lieferumfang:
- Silberfarbig eloxierter Aluminiumrahmen
mit Aufhängevorrichtung
- Unbeschriftete Kunststoffgrundplatte,
langnachleuchtend
Leuchtdichte: 160 mcd/m²
erfüllt Leuchtklasse C nach DIN 67510 / ISO 17398
- Zusätzliche Hartfaserplatte
zur Verstärkung der Grundplatte
- Entspiegelte Abdeckfolie bedruckt
(grüne Umrandung mit Aufschrift
Flucht- und Rettungsplan)
inkl. Sechskantschlüssel
Die Lieferung erfolgt in Einzelteilen.
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
40131KHLOL
Eigenschaft:
langnachleuchtend
Leuchtdichte:
160-mcd
Leuchtklasse:
C-nach-DIN-67510-1
Material:
Kunststoff
Norm:
DIN-67510
Höhe:
604 mm
Breite:
604 mm
Tiefe:
21 mm
Weitere Suchbegriffe: Fluchtwegplan, Fluchtplan, Rettungsplan, Rettungswegplan, langnachleuchtend, nachleuchtend, HIGHLIGHT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,62*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 87,28*
€ 103,86
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 85,80*
€ 102,10
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 82,90*
€ 98,65
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 71,58*
€ 85,18
pro Satz
ab 25 Sätze
€ 68,08*
€ 81,02
pro Satz
ab 50 Sätze
€ 64,86*
€ 77,18
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 55,62*
€ 66,19
pro Satz
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moedel
4029
ab € 7,92*
Zubehör
Moedel
4026
ab € 5,68*
Zubehör
Moedel
4129
ab € 7,89*
Zubehör
Moedel
4126
ab € 5,78*
Zubehör
Moedel
4128
ab € 4,60*
Zubehör
Moedel
4127
ab € 2,35*
Zubehör
Moedel
4117FT
ab € 1,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.