Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wertstoff-Sammelgerät WSG S mit Schwingdeckel, Stahl, Gelb, 320x800x320 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
56746
56746
Artikel-Nr.:
     164-56746
Herst.-Nr.:
     21020
EAN/GTIN:
     4030695210206
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Wertstoffsammelgerät selbstlöschend,
TÜV geprüft, mit gelber (RAL 1023) Einwurfklappe
aus verzinktem Stahlblech
Farbe: antik-silber pulverbeschichtet
H x B x T in mm: 800 x 320 x 320
Inhalt: ca. 60 Liter
Gewicht: ca. 8,5 kg
Hinweis:
- Kopfteil mit praktischem Schwingdeckel und
Griffmulden, abnehmbar
- ausgerüstet mit Klemmring zur Befestigung
des Abfallsackes
- bodenschonender Kantenschutz
Optional erhältlich:
- Rollensatz, Best.-Nr. 56751:
zur Aufnahme eines einzelnen Wertstoffsammlers
- Transportwagen, Best.-Nr. 56770,
für 3 einzelne Sammler.
Bitte separat dazu bestellen.
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
3271ANTIKGELB
Farbe:
Gelb
Material:
Stahl
Höhe:
800 mm
Breite:
320 mm
Tiefe:
320 mm
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 144,53*
€ 188,41*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 144,34*
€ 188,42*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 146,11*
€ 189,78*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 152,53*
€ 207,54*
Lager 164
€ 4,70*
ab € 278,21*
€ 355,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 164
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 355,82*
€ 423,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 349,75*
€ 416,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 334,45*
€ 398,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 319,10*
€ 379,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 278,21*
€ 331,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 164
Versand: Lager 164
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,70*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 164
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
21039
ab € 27,31*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
21040
ab € 108,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.