Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wertstoffsammelgerät WSG 55 S antik-silber Einwurfklappe gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wertstoffsammelgerät WSG 55 S antik-silber Einwurfklappe gelb
Wertstoffsammelgerät WSG 55 S antik-silber Einwurfklappe gelb
Wertstoffsammelgerät WSG 55 S antik-silber Einwurfklappe gelb
Wertstoffsammelgerät WSG 55 S antik-silber Einwurfklappe gelb
Artikel-Nr.:
     214B-7830105610
Herst.-Nr.:
     21020
EAN/GTIN:
     4030695210206
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Wertstoffsammler WSG • Material: Stahlblech, verzinkt • Mit abnehmbarem Kopfteil • Selbstschließende Einwurfklappen • Eignet sich optimal zur zuverlässigen Abfalltrennung
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Made in Germany:
ja
Herstellerartikelnummer:
21020
Herstellername:
VAR GmbH
Füllvolumen:
60 l
Maße B x T x H:
320 x 320 x 800 mm
Schwingdeckel:
gelb
Modell:
WSG 55 S
Weitere Suchbegriffe: Mülltrennsystem, Recycling-Station, Recyclingstation, System Abfallbehälter, Tret-Mülltrenner, Wertstoffbehälter, Wertstoffmodulsystem, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoffsammelstation, Wertstoffsammler, Wertstoffstation, Push-Abfallsammler, Push-Mülleimer, Schwingklappen-Eimer, Schwingdeckel-Eimer, Schwingdeckeleimer, Brandschutzbehälter, Selbstlöschende Abfallbehälter, Selbstlöschender Papierkorb, Sicherheits-Papierkorb, Sicherheitsabfallbehälter, Sicherheitspapierkorb, Trennsystem Deckel, Trennsystemdeckel, Werkstatt-Abfallbehälter, wertstoffsammler 60l h800xb320xt320mm, push abfallsammler, push-mülleimer 60l, Sammelbehälter, Mülltrennung, Müllbehälter, Abfallkorb, Sortiersammler, Mülleimer, Papierkorb, Abfallbehälter, Abfallsammler, Abfallbox, 7830105610, 30105610
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 144,93*
€ 190,68*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 144,17*
€ 190,69*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 144,83*
€ 192,07*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 152,77*
€ 210,12*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 166,42*
€ 219,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 210,12*
€ 250,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 206,94*
€ 246,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 193,77*
€ 230,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 184,57*
€ 219,64
pro Stück
ab 25 Stück
€ 180,32*
€ 214,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 152,77*
€ 181,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
21039
ab € 27,37*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
21040
ab € 99,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.