Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wand-Abfall-Ascher Kombination RONDO, Stahl, Graphit, Ø 180 mm, Höhe 410 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
56683
56683
Artikel-Nr.:
     164-56683
Hersteller:
     TKG
Herst.-Nr.:
     360039
EAN/GTIN:
     4260058004191
Suchbegriffe:
Abfallascher
Abfallbehälter mit Ascher
Kombi-Ascher
Kombiascher
Wand-Abfall-Ascher Kombination "Rondo"
aus Stahlblech pulverbeschichtet
Farbe: Graphit
Behälter-Ø x Gesamthöhe: 180 x 410 mm
Fassungsvermögen: ca. 10 Liter
Hinweis:
- die besondere Deckelkonstruktion verhindert
einen permanenten Sauerstoffaustausch, so dass
Feuer und Glut gelöscht werden
- Ascher-Einsatz herausnehmbar
- durch Kippvorrichtung bis 180° einfach und
sauber zu entleeren
Bestellhinweis:
Durch optionales Regenschutzdach, Best.-Nr. 56643,
ist der Ascher auch bedingt im Außenbereich
einsetzbar. Bitte separat dazu bestellen.
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
3214GRAPHIT
Farbe:
Graphit
Material:
Stahl
Verwendung:
Außeneinsatz
Außen Ø:
180 mm
Höhe:
410 mm
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
19
Frei Haus
ab € 69,55*
€ 89,06*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 72,33*
€ 92,67*
€ 4,95*
ab € 73,05*
€ 93,61*
€ 4,95*
ab € 73,05*
€ 93,61*
Lager 164
€ 4,70*
ab € 114,80*
€ 144,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 164
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,59*
€ 172,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,26*
€ 170,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,41*
€ 165,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,05*
€ 159,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,80*
€ 136,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 164
Versand: Lager 164
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,70*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 164
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TKG
350050
ab € 24,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.