Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheits-Abfall-Ascher Wandmodell aus Stahlblech in graphit | EA1214


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherheits-Abfall-Ascher Wandmodell aus Stahlblech in graphit | EA1214
Sicherheits-Abfall-Ascher Wandmodell aus Stahlblech in graphit | EA1214
Artikel-Nr.:
     261-EA1214
Hersteller:
     TKG
Herst.-Nr.:
     360039
EAN/GTIN:
     4260058004191
Suchbegriffe:
Abfallascher
Abfallbehälter mit Ascher
Kombi-Ascher
Kombiascher
Sicherheits-Abfall-Ascher Wandmodell aus Stahlblech in graphit | EA1214

Sicherheits-Abfall-Ascher Wandmodell
Stahlblech pulverbeschichtet
Farbe: Graphit
DxH 180 x 410 mm
Einwurföffnung 145 x 100 mm
Ascher mit feuerhemmender Wirkung
Weitere Informationen:
Material:
Stahlblech
Inhalt Liter:
10
Produkttyp:
Kombi-Ascher
Einsatzbereich:
Innen
Feuerhemmend:
Feuerhemmend
Fahrbar:
Nicht fahrbar
Höhe mm:
410
Breite mm:
180
Tiefe mm:
180
Aufstellung/Befestigung:
Wand
Mit Abfallbehälter:
Mit Abfallbehälter
Form:
Rund
Mit Dach:
Ohne Dach
Verkaufseinheit:
VE
Farbe:
Graphit
Weitere Suchbegriffe: Sicherheits-Ascher, Sicherheitsaschenbecher, Sicherheitsascher, selbstlöschender Aschenbecher, Selbstlöschender Wandascher, Sicherheitswandascher, Wandaschenbecher, Wandascher, abfallascher feuerverzinkt, abfallbehälter mit ascher, kombi-ascher 10l, Müllbeutel, Abfallsack, Abfallkorb, Sammelbehälter, Papierkorb, Abfallsammler, Müllsack, Abfalleimer, Abfalltrennung, WertstoffSammelsystem, Sammelsystem, WertstoffSammler, Abfallsäcke, Abfallbeutel, Müllsäcke, Großtonnen, Reinigung, Reinigungswagen, Fahreimer, Nasssauger, T
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 72,80*
€ 91,66*
€ 4,95*
ab € 73,03*
€ 91,66*
Lager 261
unbekannt
Frei Haus
ab € 73,50*
€ 91,87*
17 Tage
35
€ 7,90*
ab € 74,34*
€ 92,84*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 76,10*
€ 95,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,87*
€ 109,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,25*
€ 107,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,72*
€ 103,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,81*
€ 99,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,50*
€ 87,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 261
Versand: Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TKG
350050
ab € 25,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.