Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ascher Standascher Abfallbehälter TKG Rondo, Wandmodell 18 x 41 cm weiß, rot, neusilber, graphit Version: 4 - graphit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ascher Standascher Abfallbehälter TKG Rondo, Wandmodell 18 x 41 cm weiß, rot, neusilber, graphit Version: 4 - graphit
Ascher Standascher Abfallbehälter TKG Rondo, Wandmodell 18 x 41 cm weiß, rot, neusilber, graphit Version: 4 - graphit
Artikel-Nr.:
     894-TH3601.4
Hersteller:
     TKG
Herst.-Nr.:
     360039 - graphit
EAN/GTIN:
     4260058004191
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfallascher
Abfallbehälter mit Ascher
Kombi-Ascher
Kombiascher
TKG Rondo Kombisammler Wandmodell, Material: Stahlblech, pulverbeschichtet

Ausgewählte Version: 4 - graphit

TKG Kombisammler Rondo

  • schwarzer Sicherheitsascher an der Oberseite
  • Abfallbehälter mit großer Einwurföffnung
  • erhältlich als Stand-, Wand- und Bodenbehälter

Material: Stahlblech pulverbeschichtet


  • Version: 4 - graphit
Weitere Informationen:
Breite [cm]:
18,0
Höhe [cm]:
41,0
Tiefe [cm]:
18,0
Produktart:
Abfalleimer | Kombiascher | Wandascher
Produktkategorie:
Aschenbecher
Farbe:
graphit
Ausstattung:
Abfalleimer
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Eigenschaft:
selbstlöschend
Einsatzbereich:
Außenbereich | Innenbereich
Montageort:
Wand
Material:
Stahl
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 73,42*
€ 93,61*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 72,88*
€ 93,61*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 73,45*
€ 93,83*
13 Tage
15
€ 7,90*
ab € 74,03*
€ 94,82*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 75,74*
€ 97,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,61*
€ 111,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,26*
€ 108,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,82*
€ 103,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,16*
€ 100,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,88*
€ 86,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TKG
350050
ab € 29,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.