Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flexipfosten weiß mit roten reflektierenden Streifen, TPE, Ø 80 mm, Höhe 750 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
56316
56316
Artikel-Nr.:
     164-56316
Hersteller:
     Temka
Herst.-Nr.:
     14232UV
EAN/GTIN:
     4250410173214
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten
Flexipfosten weiß
mit 3 roten reflektierenden Streifen RA1
Material: TPE (Thermoplastisches Elastomer)
Format: Ø 80 mm, Höhe 750 mm
Fuß-Ø: 200 mm
Gewicht: ca. 1,32 kg
Bestellhinweis:
Zur Befestigung der Pfosten werden
3 Schlüsselschrauben Best.-Nr. 56191 benötigt.
Bitte separat dazu bestellen.
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
299475
Eigenschaft:
reflektierend
Farbe:
Rot-Weiß
Material:
PUR-Polyurethan
Verwendung:
Außeneinsatz
Außen Ø:
80 mm
Höhe:
750 mm
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
3
€ 6,95*
ab € 21,99*
€ 33,18*
6 Tage
unbekannt
1
€ 8,50*
ab € 27,29*
€ 37,44*
1
€ 4,90*
ab € 40,58*
€ 54,49*
12 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 48,84*
€ 64,18*
Lager 164
1
€ 4,70*
ab € 43,98*
€ 64,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 164
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,55*
€ 76,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,44*
€ 75,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,77*
€ 72,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,80*
€ 66,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,88*
€ 61,74
pro Stück
ab 25 Stück
€ 49,13*
€ 58,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,98*
€ 52,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 164
Versand: Lager 164
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,70*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 164
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Temka
13194AD
ab € 3,08*
Zubehör
Temka
ab € 3,07*
Zubehör
Temka
ab € 3,30*
Zubehör
Temka
ab € 4,87*
Zubehör
Temka
ab € 13,71*
Zubehör
Temka
ab € 13,40*
Zubehör
Temka
13159SZ
ab € 1,11*
Zubehör
Temka
ab € 1,06*
Zubehör
Temka
13174HS
ab € 0,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.