Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufkleber m2-Antirutschbelag UNIVERSAL, Rolle, langnachleuchtend/schwarz, 25 mm x 6 m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
56069
56069
Artikel-Nr.:
     164-56069
Hersteller:
     Mehlhose Antirutschprodukte
Herst.-Nr.:
     M1XR025060
EAN/GTIN:
     4250971503673
Suchbegriffe:
Alle Antirutschbänder
Antirutschband Außen
Antirutschband Außenbereich
Antirutschband Innen
m2-Antirutschbelag™ UNIVERSAL, Rollenware
mit schraffierter Warnmarkierung
Material: PVC mit 60er Aluminiumoxid Körnung
selbstklebend, für glatte Untergründe
Rutschhemmung: R13
(nach DIN EN 16165, DGUV Regel 108-003, ASR A1.5)
Farbe: langnachleuchtend/schwarz
Leuchtdichte: 150 mcd/m²
erfüllt Leuchtklasse C nach DIN 67510 / ISO 17398
Format: 25 mm x 6 m
Eine Verklebeanleitung wird dem Produkt beigelegt.
Universal-Belag für fast jeden Untergrund im
Innen- und Außenbereich. Hervorragend für die
rutschsichere Bodenmarkierung in Werkstätten,
Produktionsräumen und Lagerhallen bei mittlerer
bis hoher Beanspruchung.
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
2832LS25
Eigenschaft:
langnachleuchtend
Farbe:
rutschhemmend,schraffiert,selbstklebend,Langnachleuchtend-Schwarz
Leuchtdichte:
150-mcd
Leuchtklasse:
C-nach-DIN-67510-1
Lieferform:
Rolle
Material:
Folie
Norm:
DIN-51130-R13
Verwendung:
DIN-67510,DIN-EN-16165-R13,Außeneinsatz
Breite:
25 mm
Länge:
6000 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
25
€ 7,90*
ab € 25,14*
€ 33,73*
4 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 24,35*
€ 36,95*
Lager 164
€ 4,70*
ab € 30,33*
€ 47,41*
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 49,10*
€ 65,31*
Frei Haus
ab € 74,01*
€ 94,20*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 164
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 47,41*
€ 56,42
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 46,39*
€ 55,20
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 43,68*
€ 51,98
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 39,58*
€ 47,10
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 36,96*
€ 43,98
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 36,46*
€ 43,39
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 30,33*
€ 36,09
pro Rolle
Lagerstand: Lager 164
Versand: Lager 164
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,70*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 164
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
3M
100114K
ab € 70,09*
Zubehör
3M
ab € 40,84*
Zubehör
k.A.
ab € 69,91*
Zubehör
k.A.
ab € 40,69*
Zubehör
k.A.
ab € 52,43*
Zubehör
Mehlhose Antirutschprodukte
ZBM2PR1
ab € 30,53*
Zubehör
3M
ab € 63,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.