Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Andruckrolle zum Verkleben von Antirutsch-Produkten, Breite 45 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
55855
55855
Artikel-Nr.:
     164-55855
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4010993107514
Suchbegriffe:
Andruckrollen
Profilandruckrolle
Rolle Antirutschbeschichtung
andruckrollen
Andruckrolle zum Verkleben
von Antirutsch-Produkten
Breite: 45 mm
Mit Walzenkern aus Kunststoff und zylindrischer
Walze aus 8 mm starkem Hartgummi, einseitigem,
verzinktem Bügel mit Holzheft.
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
2731
Breite:
45 mm
Weitere Suchbegriffe: Andruckrolle, Zubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,07*
€ 64,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,32*
€ 63,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,00*
€ 60,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,82*
€ 59,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,43*
€ 57,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,85*
€ 48,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.