Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Andruckrolle zum Verkleben von Antirutsch-Produkten, Breite 75 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
55863
55863
Artikel-Nr.:
     164-55863
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4010993122777
Suchbegriffe:
Andruckrollen
Profilandruckrolle
Rolle Antirutschbeschichtung
andruckrollen
Andruckrolle zum Verkleben
von Antirutsch-Produkten
Breite: 75 mm
Mit Walzenkern und Flanschen aus Kunststoff, Bezug
aus 4 mm starkem Hartgummi. Mit vernieteter
Stahlachse, vernickeltem Metallbügel und Holzheft.
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
273275
Breite:
75 mm
Weitere Suchbegriffe: Andruckrolle, Zubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,42*
€ 81,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,56*
€ 80,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,78*
€ 77,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,98*
€ 74,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,74*
€ 62,76
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
ab € 70,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.