Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10 Informationsrahmen schwarz,A4,selbstklebend,mit klappbarer,magnet. Vorderseite


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
55312
55312
Artikel-Nr.:
     164-55312
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     4882-01
EAN/GTIN:
     4005546405810
Suchbegriffe:
Info-Rahmen
Inforahmen
Informationsrahmen
Präsentationsrahmen
Informationsrahmen DURAFRAME®, selbstklebend
mit aufklappbarer, magnetischer Vorderseite
Format: 297 x 210 mm (DIN A4)
Farbe: schwarz
VE = 10 Rahmen
Haftet auf allen glatten Oberflächen und kann
problemlos entfernt und neu angeklebt werden.
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
2460A4SW
Eigenschaft:
magnetisch
Farbe:
selbstklebend,Schwarz
Inhalt:
10-Stück
Marke:
DURABLE
Höhe:
323 mm
Breite:
236 mm
Angebote (29)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4
pro Paket
€ 5,49*
ab € 58,53*
€ 73,42*
2 Tage
8
pro Paket
€ 2,90*
ab € 58,84*
€ 74,41*
7 Tage
7
pro Paket
€ 5,87*
ab € 59,27*
€ 75,00*
15 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 5,90*
ab € 61,92*
€ 77,87*
Lager 164
pro Paket
€ 4,70*
ab € 84,38*
€ 116,54*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 164
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 116,54*
€ 138,68
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 114,96*
€ 136,80
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 106,47*
€ 126,70
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 93,52*
€ 111,29
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 88,84*
€ 105,72
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 84,38*
€ 100,41
pro Paket
1 Paket enthält 10 Boxen (ab € 8,438* pro Box)
Lagerstand: Lager 164
Versand: Lager 164
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,70*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 164
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
487307
ab € 19,48*
Ähnlich
Durable
483801
ab € 11,28*
Ähnlich
Durable
488307
ab € 57,65*
Ähnlich
Durable
488305
ab € 74,73*
Ähnlich
Durable
488303
ab € 57,53*
Ähnlich
Durable
488301
ab € 57,25*
Ähnlich
Durable
488323
ab € 56,99*
Ähnlich
Durable
487305
ab € 9,815*
Ähnlich
Durable
487303
ab € 19,45*
Ähnlich
Durable
487301
ab € 9,825*
Ähnlich
Durable
487323
ab € 9,845*
Ähnlich
Durable
487207
ab € 6,09*
Ähnlich
Durable
489907
ab € 6,92*
Ähnlich
Durable
489903
ab € 6,91*
Ähnlich
Durable
489901
ab € 6,91*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.