Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbrücken-Set aus Aluminium, Grau, 3 Kabelschutzprofile 80x400 mm im Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
55202
55202
Artikel-Nr.:
     164-55202
Hersteller:
     Ewald Hildebrandt
Herst.-Nr.:
     47722
EAN/GTIN:
     4250619600610
Suchbegriffe:
Kabelbahndeckel
Fußbodenkanal
Kabelabdeckhaube
Kabelabdeckung
Kabelbrücken-Set
Material: Aluminium
Farbe: lichtgrau
Breite: 80 mm
Gesamthöhe: 20 mm
Kammern: 1
Kammerhöhe/-breite: 16 x 18 mm
Set bestehend aus:
- 3 x 40 cm Kabelschutzprofil
- 1 Rolle doppelseitiges Klebeband
- Verschlussprofil für Hauptkammer
- 6 Längsverbinder
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
24346
Farbe:
Grau
Material:
Aluminium
Verwendung:
Inneneinsatz
Breite:
80 mm
Länge:
400 mm
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 41,94*
€ 54,56*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 45,21*
€ 61,58*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 47,67*
€ 61,89*
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 47,75*
€ 65,23*
Lager 164
€ 4,70*
ab € 59,73*
€ 77,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 164
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,14*
€ 91,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,45*
€ 90,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,11*
€ 83,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,21*
€ 78,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 65,04*
€ 77,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 59,73*
€ 71,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 164
Versand: Lager 164
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,70*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 164
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
47712
ab € 42,21*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
47711
ab € 44,44*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
47721
ab € 47,94*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
47761
ab € 52,03*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
47751
ab € 44,42*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
47731 - schiefergrau
ab € 44,48*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
47732
ab € 42,09*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
47741
ab € 50,41*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
47742
ab € 47,93*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
47752
ab € 42,02*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
47762
ab € 49,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.