Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warn- und Schutzprofil Typ A, gelb/schwarz, Ø 40 mm, Länge 1 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
54835
54835
Artikel-Nr.:
     164-54835
Hersteller:
     SHG Pur-Profile
Herst.-Nr.:
     PA-10010
EAN/GTIN:
     4251182800001
Suchbegriffe:
Eckschutzprofil
Kantenschutz
Eckenschoner
Kantenschutz-Ecke
Knuffi® Warn- und Schutzprofil
Eckschutz Typ A selbstklebend
Profil: Ø 40 mm (dreiviertelrund)
Innenschenkellänge 25 mm
Länge: 1 Meter
Farbe: gelb/schwarz
Material: Kern aus recyclebarem Polyurethanschaum
(PUR) mit Oberfläche aus eingefärbter PUR-Folie
Temperaturbeständigkeit: -40°C bis +100°C
Kleber: licht- und alterungsbeständiger
Hochleistungs-Acrylatkleber
Klebkraft: 21 N / 25 mm
Hohe Warnwirkung und Schutz für Mensch, Maschine
und Inventar.
- sehr flexibel, absorbiert Aufprallkräfte
- Brandschutzprüfung gemäß DIN EN-13501-1 Klasse E
- abriebfest, da Farbauftrag nicht außenliegend
- für den Innen- und Außeneinsatz
- mit Cutter-Messer individuell ablängbar
Weitere Informationen:
Eigenschaft:
selbstklebend
Farbe:
Gelb-Schwarz
Lieferform:
Meterware
Marke:
SHG®-Knuffi®
Material:
Polyurethanschaum
Außen Ø:
40 mm
Länge:
1000 mm
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 164
€ 4,70*
ab € 15,19*
€ 21,38*
€ 4,95*
ab € 15,84*
€ 22,16*
€ 4,95*
ab € 15,20*
€ 22,16*
6 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 18,25*
€ 26,23*
€ 4,90*
ab € 22,41*
€ 30,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 164
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,38*
€ 25,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,84*
€ 24,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,00*
€ 23,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,23*
€ 22,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,55*
€ 22,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,19*
€ 18,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 164
Versand: Lager 164
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,70*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 164
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hein Industrieschilder
HEIN_23154
ab € 4,33*
Zubehör
Wolk
ab € 15,81*
Zubehör
SHG Pur-Profile
10810
ab € 9,4525*
Zubehör
SHG Pur-Profile
10811
ab € 10,99*
Zubehör
k.A.
ab € 11,46*
Zubehör
Hein Industrieschilder
HEIN_16525
ab € 4,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.