Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rudolfix - Kontaktkleber auf Polychloroprenebasis, Dose à 290 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
56225
56225
Artikel-Nr.:
     164-56225
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Kontaktkleber
Kontaktklebstoff
Kraftkleber
kontaktkleber dose
Rudolfix - Kontaktkleber
auf Polychloroprenebasis, hell-transparent
Dose à 290 g
Geeignet für Pinsel-, Spachtel- und maschinellen
Walzenauftrag.
Einsatzzweck:
Insbesondere für die Verklebung der Warn- und
Schutzprofile.
Gefahrenhinweise:
Signalwort: Gefahr
H225: Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
H315: Verursacht Hautreizungen.
H319: Verursacht schwere Augenreizung.
H332: Gesundheitsschädlich beim Einatmen.
H336: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit ver-
ursachen.
H411: Giftig für Wasserorganismen, mit lang-
fristiger Wirkung.
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
2922
Weitere Suchbegriffe: kontaktkleber, Befestigungsmaterial, Zubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,39*
€ 20,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,88*
€ 20,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,82*
€ 20,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,38*
€ 18,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,79*
€ 17,60
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,93*
€ 16,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,46*
€ 13,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.