Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knuffi® Schutzecke, Typ A, 2D, VE 4 Stk, schwarz.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Knuffi® Schutzecke
Knuffi® Schutzecke
Knuffi® Schutzecke
Artikel-Nr.:
     103-610906
Hersteller:
     SHG Pur-Profile
Herst.-Nr.:
     10810
EAN/GTIN:
     4251182801732
Suchbegriffe:
Eckschutzprofil
Eckenschoner
Kantenschutz-Ecke
Kantenschutzecken
Knuffi® Schutzecke, Typ A, 2D, VE 4 Stk, schwarz.

Zum Schutz vor Verletzungen an Ecken und Kanten. Hohe Pufferwirkung durch abgerundete Ecken. Brandgeprüft nach DIN EN 13501-1 Klasse E-d2. Leichte Montage - selbstklebend.

Verpackungseinheit 4 Stück.
Weitere Informationen:
Typ:
A
Profil:
Schutzecken
Querschnitt:
Dreiviertelkreis
Farbe:
schwarz
Befestigungsart:
selbstklebend
Breite:
40 mm
Weitere Suchbegriffe: Kantenschutzwinkel, Schutzprofilecke, Warnprofil, knuffi kantenschutzecke, eckenschoner, eckschutzprofil schwarz, SHG, 610906 49, Kantenschutzecke, Markierung, Markierungen, Markierungsprofil, Markierungsprofile, Prallschutz, Schutzprofil, Schutzprofile, Warnprofile
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
4
Frei Haus
ab € 9,4325*
€ 13,2425*
1
€ 4,95*
ab € 10,56*
€ 15,11*
1
€ 4,95*
ab € 10,11*
€ 15,11*
1
€ 4,95*
ab € 12,88*
€ 18,08*
1
€ 4,70*
ab € 12,72*
€ 19,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 13,2425*
€ 15,75858
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,5125*
€ 14,88988
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,7925*
€ 14,03308
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,5625*
€ 13,75938
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,4325*
€ 11,22468
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 52,97* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SHG Pur-Profile
10811
ab € 11,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.