Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TL-Absperrschrankengitter FUTURE, Kunststoff,rot/weiß refl. RA2,B,2150x1110x50mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
107236
107236
Artikel-Nr.:
     164-107236
Hersteller:
     Wemas
Herst.-Nr.:
     305.460432.20.02
EAN/GTIN:
     4017605001079
Suchbegriffe:
Schrankenzaun
schrankenzaun 2m
schrankenzaun
schrankenzaun rot
TL-Absperrschrankengitter FUTURE
Material: Kunststoff
Format (HxBxT): 1110 x 2150 x 50 mm
Farbe: rot/weiß reflektierend RA2, B
Eigenschaften:
- stabiler Kunststoffkörper mit Folienschutzrand
- mittig angebrachter ergonomischer Tragegriff
- vorgeschrieben bei Aufgrabungen ab 1,25 m Tiefe
- Ausführung mit fest angeblasenen Lampenstutzen
- Überwurfbügel aus bruchsicherem Kunststoff
- durchgängige Einsteckrohre Ø 42 mm aus
feuerverzinktem Stahl
- integrierte Sicherungsstopfen zum Schutz
der Einsteckrohre
- ohne elektrische Spannungsüberleitung
gemäß DIN VDE 0681
- geprüft und zugelassen gemäß TL-Absperrschranken
97 sowie den ZTV-SA
Prüfnummer:
20/02 K
Weitere Informationen:
Eigenschaft:
reflektierend
Farbe:
Weiß
Material:
Kunststoff
Reflexionstyp:
RA2-nach-DIN-67520
Höhe:
1110 mm
Breite:
2150 mm
Tiefe:
50 mm
Weitere Suchbegriffe: Absperrprodukt, Absperrung, Absperrsystem, Absperrschranke
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 164
pro Stück
€ 4,70*
ab € 190,38*
€ 229,88*
pro Stück
Frei Haus
ab € 259,88*
€ 310,52*
2 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 277,93*
€ 344,53*
pro Paket
€ 4,95*
ab € 1.717,10*
€ 1.829,71*
pro Paket
€ 4,95*
ab € 1.711,60*
€ 1.829,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 164
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 229,88*
€ 273,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 228,20*
€ 271,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 214,49*
€ 255,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 204,91*
€ 243,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 190,38*
€ 226,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 164
Versand: Lager 164
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,70*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 164
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wemas
6002
ab € 20,66*
Zubehör
Wemas
6002
ab € 20,24*
Zubehör
Wemas
303.019020.18.40
ab € 46,36*
Zubehör
Wemas
303.019020.18.30
ab € 46,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.