Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TL-Fußplatte Typ K1, Recyclingmaterial, schwarz, 400x800x120 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
96647
96647
Artikel-Nr.:
     164-96647
Hersteller:
     Wemas
Herst.-Nr.:
     6002
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bakenfußplatte
Absperrbake
Leitbake
Pfeilbake
TL-Fußplatte Typ K1
aus Recyclingmaterial
Format: 400 x 800 x 120 mm (BxLxH)
Gewicht: 28 kg
Farbe: schwarz
Eigenschaften:
- besonders standsicher und rutschfest
- bruchsicher, stapelbar,
beständig gegen Öl, Frost und Salz
- 2 Tragegriffe
- Aufnahmeöffnungen: 2x 60x60 mm,
3x 40x40 mm / Ø 42 mm (Kombiöffnung)
- geprüft nach TL-Aufstellvorrichtung
Gewichtsklasse K1
Bestellhinweis:
Nicht zur Aufnahme von Leitbaken zugelassen!
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Höhe:
120 mm
Breite:
400 mm
Länge:
800 mm
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
114
€ 35,99*
ab € 20,47*
€ 27,32*
8 Tage
124
€ 4,30*
ab € 20,24*
€ 27,57*
€ 4,80*
ab € 22,27*
€ 29,54*
€ 4,80*
ab € 22,18*
€ 29,54*
Lager 164
€ 4,70*
ab € 30,21*
€ 42,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 164
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,09*
€ 50,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,39*
€ 49,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,48*
€ 46,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,13*
€ 42,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,51*
€ 41,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,21*
€ 35,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 164
Versand: Lager 164
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,70*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 164
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.