Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TL-Warn- u. Bakenleuchte FUTURE LED,Lichtaustritt 2-seitig rot,ohne Lampenhalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
96459
96459
Artikel-Nr.:
     164-96459
Hersteller:
     Wemas
Herst.-Nr.:
     303.019020.18.40
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bakenleuchte
Leitbakenleuchte
Sicherheitsbakenleuchte
Baustellenwarnleuchte
TL-Warn- und Bakenleuchte Typ Future LED
mit Tragegriff
Material: Gehäuse aus bruchsicherem PE,
Streuscheiben aus Polycarbonat
Format (HxBxT): 375 x 220 x 120 mm
Gehäuse: gelb
Lichtaustritt: zweiseitig rot, Ø 180 mm
Eigenschaften:
- wirtschaftlich durch extrem lange Lebensdauer
- je Leuchtrichtung nur eine hochwertige LED,
dadurch geringerer Stromverbrauch als bei
vergleichbaren Leuchten
- Betrieb auch mit einer Batterie möglich ohne
Änderung der Betriebshelligkeit
- Dämmerungsautomatik und
LED-Funktionskontrollanzeige
- Umschaltmöglichkeit Blink-/Dauerlicht
(Blinklicht nicht vorschriftsmäßig)
entspricht: EN 12352 - L6
Prüfnummern: BASt U5-1698, BASt V4-27-2003,
BASt V6-1899
Bestellhinweis:
Zur Versorgung der Leuchte können eine oder zwei
Trockenbatterien 6 V eingesetzt werden
(nicht im Lieferumfang enthalten - bitte
separat dazu bestellen, Best.-Nr. 54787).
--------------------------------------------------
Für den Batteriewechsel wird ein Schlüssel,
Best.-Nr. 96461, benötigt.
Weitere Informationen:
Farbe:
Rot
Material:
Kunststoff
Höhe:
375 mm
Breite:
220 mm
Tiefe:
120 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,80*
€ 73,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,60*
€ 72,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,00*
€ 69,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,05*
€ 66,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,46*
€ 64,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,59*
€ 55,44
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wemas
303.030001.00.00
ab € 1,44*
Zubehör
Adolf Nissen Elektrobau
155051-10
ab € 1,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.