Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TL-Leitkegel, Kunststoff, rot/weiß, voll retroreflektierend RA 2, Höhe 750 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
106336
106336
Artikel-Nr.:
     164-106336
Hersteller:
     Adolf Nissen Elektrobau
Herst.-Nr.:
     071120-060
EAN/GTIN:
     4059384237669
Suchbegriffe:
Leitkegel
Pylon
Pylonen
Verkehrsleitkegel
TL-Leitkegel rot/weiß, zweiteilig
voll retroreflektierend
Material: PE und Recycling-PVC
Höhe: 750 mm
Fußplatte: 462 x 462 x 35 mm
Farbe: rot/weiß retroreflektierend RA2, B
Gewicht: ca. 5,3 kg
Gewichtsklasse III
Hohe Standfestigkeit durch schwere Fußplatte aus
Recyclingmaterial und Anti-Rutsch-Noppen auf der
Unterseite. Robuster Kegelkörper aus
hochschlagfestem PE-Material, stapelbar ohne
Beschädigung der Folie.
BASt-Prüfnummern: V4-289-21
Weitere Informationen:
Eigenschaft:
reflektierend
Farbe:
retroreflektierend,Rot-Weiß
Material:
Kunststoff
Reflexionstyp:
RA2-nach-DIN-67520
Breite:
462 mm
Höhe:
750 mm
Tiefe:
462 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 70,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,84*
€ 108,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,50*
€ 106,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,45*
€ 102,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,36*
€ 99,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,10*
€ 83,42
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Adolf Nissen Elektrobau
155007
ab € 3,93*
Zubehör
Adolf Nissen Elektrobau
161060-1
ab € 75,28*
Zubehör
XCELL BATT
301462
ab € 5,63*
Zubehör
Adolf Nissen Elektrobau
130361-51
ab € 192,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.