Leitkegel 750 mm hoch, rot/weiß voll retroreflektierend, Folie Typ A, Gewicht: 5 kg geprüft nach TL-Leitkegel, Klasse III Hohe Standfestigkeit durch den in die Fußplatte verlagerten Schwerpunkt Rut...
Leitkegel, 500 mm, rot/weiß voll retroreflektierend, Folie Typ A, Gew.: 2,5 kg geprüft nach TL-Leitkegel, Klasse III Hohe Standfestigkeit durch den in die Fußplatte verlagerten Schwerpunkt Rutschfe...
TL-Leitkegel rot/weiß, zweiteilig voll retroreflektierend Material: PE und Recycling-PVC Höhe: 750 mm Fußplatte: 462 x 462 x 35 mm Farbe: rot/weiß retroreflektierend RA2, B Gewicht: ca. 5,3 kg Gewi...
Leitkegel, 500 mm, voll retroreflektierend rot/weiß, Folie Typ B, Gewicht: 2,5 kg geprüft nach TL-Leitkegel, Klasse III Hohe Standfestigkeit durch den in die Fußplatte verlagerten Schwerpunkt Rutsc...
Leitkegel 750 mm hoch, rot/weiß voll retroreflektierend, Folie Typ B, Gewicht: 5 kg geprüft nach TL-Leitkegel, Klasse III Hohe Standfestigkeit durch den in die Fußplatte verlagerten Schwerpunkt Rut...
Leitkegel 750 mm mit 2 weißen, retroreflektierenden Streifen, Folie Typ A , Gewicht 5 kg Klasse III Hohe Standfestigkeit durch den in die Fußplatte verlagerten Schwerpunkt Rutschfest durch auf der ...
Leitkegel, 320 mm hoch, ein weißer Streifen Leichte Handhabung durch geringes Gewicht Hohe Warnwirkung durch breite, weiße Streifen Einfache Entsorgung, da keine Materialtrennung notwendig lackiert...
Leitkegel, 500 mm hoch, zwei weiße Streifen Leichte Handhabung durch geringes Gewicht Hohe Warnwirkung durch breite, weiße Streifen Einfache Entsorgung, da keine Materialtrennung notwendig lackiert...
Leitkegel 1000 mm mit zwei retroreflektierenden Streifen, Gewicht 7,0 kg Klasse III Hohe Standfestigkeit durch den in die Fußplatte verlagerten Schwerpunkt Rutschfest durch auf der Unterseite angeb...
Leitkegel 1000 mm mit zwei weißen Streifen, Gewicht 6,5 kg Klasse III Hohe Standfestigkeit durch den in die Fußplatte verlagerten Schwerpunkt Rutschfest durch auf der Unterseite angebrachte Noppen ...