Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnelleinsatz-Blitz-Leuchte für Leitkegel, Ø 200 mm für Kegelhöhe 500 o. 750 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
54786
54786
Artikel-Nr.:
     164-54786
Hersteller:
     Adolf Nissen Elektrobau
Herst.-Nr.:
     130361-51
EAN/GTIN:
     4059384095252
Suchbegriffe:
Baustellenwarnleuchte
Elektronen-Blitzleuchte
Elektronenblitzleuchte
Gefahrstellenbeleuchtung
LED-Stableuchte Ø 200 mm für Leitkegel
(für Kegelhöhe 500 oder 750 mm)
- Lichtaustritt zweiseitig gelb
- Betriebszeit ca. 500 Std. mit NiMH-Akku
und 750 Std. mit Monozellen
Bestellhinweis:
Zur Versorgung der Leuchte werden
6 Monozellen 1,5 V benötigt (Best.-Nr. 54788).
Alternativ 6 NiMH-Akku D (Best.-Nr. 106338) und
Ladegerät für NiMH-Akkus (Best.-Nr. 106337).
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
2286
Außen Ø:
200 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 164
€ 4,70*
ab € 193,22*
€ 233,14*
3 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 199,75*
€ 241,46*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 303,43*
€ 365,84*
Preise: Lager 164
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 233,14*
€ 277,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 230,79*
€ 274,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 219,17*
€ 260,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 207,16*
€ 246,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 193,22*
€ 229,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 164
Versand: Lager 164
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,70*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 164
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Adolf Nissen Elektrobau
155007
ab € 3,92*
Zubehör
Adolf Nissen Elektrobau
161060-1
ab € 75,19*
Zubehör
XCELL BATT
301462
ab € 4,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.