Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drei-Wege-Industriespiegel HORIZONT 750, Acrylglas, 750x400x160 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
105681
105681
Artikel-Nr.:
     164-105681
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     246.14.036
EAN/GTIN:
     4055381194356
Suchbegriffe:
Kugelspiegel
Kuppelspiegel
Verkehrsspiegel
Beobachtungsspiegel
Drei-Wege-Industriespiegel HORIZONT 750
Material: stoßfester Acrylglasspiegel,
korrosionsfreies, UV- und wetterbeständiges
Kunststoffgehäuse für den Innen- und Außeneinsatz
Spiegelfläche: 750 x 400 x 160 mm
Beobachterabstand: max. 5 m
Gewicht: ca. 5 kg
integrierte Halterung für Rohr-Ø 60 mm und 76 mm
Bei 3-Wege-Kreuzungen kann ein HORIZONT
durch seinen 180°-Blickwinkel zwei
herkömmliche Spiegel ersetzen.
Hohe optische Qualität und Weitwinkel-Wirkung für
kurzen Beobachterabstand.
Ideal zur Verkehrsregelung und Überwachung von
Produktionsprozessen.
Bestellhinweis:
Ein Wandarm (Best.-Nr. 105661)zur Montage an
senkrechten Flächen ist separat erhältlich.
Somit kann der Spiegel im Quer-,
als auch im Hochformat angebracht werden.
Weitere Informationen:
Beobachterabstand:
max.-5-Meter
Material:
Acrylglas
Verwendung:
Außeneinsatz
Höhe:
400 mm
Breite:
750 mm
Tiefe:
160 mm
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 206,11*
€ 245,89*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 240,77*
€ 285,45*
Lager 164
€ 4,70*
ab € 252,34*
€ 297,87*
€ 4,95*
ab € 266,47*
€ 311,98*
6 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 304,22*
€ 354,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 164
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 297,87*
€ 354,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 294,51*
€ 350,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 282,18*
€ 335,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 275,64*
€ 328,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 252,34*
€ 300,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 164
Versand: Lager 164
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,70*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 164
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moravia
245.18.573
ab € 8,60*
Zubehör
Moravia
245.11.264
ab € 83,58*
Zubehör
Moravia
245.10.251
ab € 58,78*
Zubehör
Moravia
245.24.594
ab € 47,38*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 88,48*
Zubehör
Moravia
310.13.098
ab € 61,94*
Zubehör
Moravia
310.11.268
ab € 72,69*
Zubehör
Moravia
310.11.638
ab € 80,90*
Zubehör
Moravia
245.10.893
ab € 67,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.