Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufkleber Absperrband "Das Recycelte", PE-Folie, rot/weiß, 80 mm Breite, 500 m Länge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
105121
105121
Artikel-Nr.:
     164-105121
Hersteller:
     Kelmaplast
Herst.-Nr.:
     NR. 25
EAN/GTIN:
     4022153155020
Suchbegriffe:
Absperrband
Folienabsperrband
absperrband rot/weiß 80 mm, 500 m
absperrband
Folien-Absperrband, Flatterband "Das Recycelte"
extrem reißfest
rot/weiß geblockt
Breite: 80 mm
Länge: 500 m
im Abrollkarton
Material: aus min. 80 % recyceltem
und zertifiziertem Polyethylen,
dadurch CO2-reduzierend
Zertifiziert gemäß den Richtlinien "Blauer Engel"
www.blauer-engel.de/uz30a (DE-UZ 30a 35374)
Weitere Informationen:
Farbe:
Rot-Weiß
Lieferform:
Rolle
Material:
Folie
Verwendung:
Polyethylen,Außeneinsatz
Breite:
80 mm
Länge:
500000 mm
Weitere Suchbegriffe: absperrband 500m, Flatterband, Markierungsband
Angebote (21)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
178
pro Stück
€ 5,59*
ab € 7,36*
€ 10,05*
3 Tage
189
pro Stück
€ 5,99*
ab € 7,18*
€ 10,21*
5 Tage
261
pro Stück
€ 5,99*
ab € 8,03*
€ 11,06*
pro Stück
€ 7,95*
ab € 8,08*
€ 11,34*
Lager 164
pro Stück
€ 4,70*
ab € 19,04*
€ 26,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 164
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,72*
€ 31,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,36*
€ 31,37
pro Stück
ab 3 Stück
€ 25,61*
€ 30,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,30*
€ 28,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,69*
€ 27,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,86*
€ 26,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,04*
€ 22,66
pro Stück
1 Stück enthält 500 Meter (ab € 0,03808* pro Meter)
Lagerstand: Lager 164
Versand: Lager 164
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,70*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 164
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wemas
308.082001.14.00
ab € 9,27*
Zubehör
Schake
315522
ab € 4,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.