Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Overall Chemikalienschutz tritex® pro weiß Typ 5/6 PP (LLG-Labware) | Konfektionsgröße: L


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Overall Chemikalienschutz tritex® pro weiß Typ 5/6 PP (LLG-Labware) | Konfektionsgröße: L
Overall Chemikalienschutz tritex® pro weiß Typ 5/6 PP (LLG-Labware) | Konfektionsgröße: L
Artikel-Nr.:
     163-9413245
Hersteller:
     LLG
Herst.-Nr.:
     9413245-PACK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chemieschutz-Overall
Chemikalien-Schutzoverall
Chemikalienschutzanzug
Chemikalienschutzanzüge
Overall Chemikalienschutz tritex® pro weiß Typ 5/6, PP
Partikeldichte und begrenzt spritzdichte Chemikalienschutzkleidung

tritex® pro weiß wird im innovativen Inlineverfahren hergestellt. Er ist ein äußerst robuster Overall aus PP (spunbond-meltblown-spunbond, mehrschichtigen SMS-Material). Zwischen zwei strapazierfähigen Außenschichten liegt eine meltblown-gefertigte Filtermembran. So kommt es auch nach längerem Tragen zu keinem Hitze- oder Feuchtigkeitsstau. Die Atmungsaktivität des Materials sorgt für hohen Tragekomfort. Besondere Merkmale sind die Kapuze mit dem elastischen Bund, die Reißverschlussabdeckleiste, der Rückengummi und die Arm- und Beingummis. tritex® pro weiß schützt sicher vor Feinstäuben und vor Spritzern flüssiger Chemikalien.

-antistatisch
-fusselfrei
-abriebfest
-atmungsaktiv


Kategorie III/CE 0624/Typ 5 + 6

Overalls einzeln verpackt

Konfektionsgröße L
Farbe weiß
Material PP
Weitere Suchbegriffe: Chemikalienschutzoverall, Säureschutzoverall, chemikalienschutzanzug typ 5+6 l, chemieschutz overall, chemikalienschutzanzug l, Schutz,Anzug, Schutz,Anzüge, Einmal,Overalls, Arbeits,Kleidung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 96,62*
  
Preis gilt ab 1.000 Pakete
1 Paket enthält 25 Stück (ab € 3,8648* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 167,64*
€ 199,49
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 163,52*
€ 194,59
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 154,89*
€ 184,32
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 132,45*
€ 157,62
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 119,21*
€ 141,86
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 107,36*
€ 127,76
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 96,62*
€ 114,98
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.