Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feindosierungsspritzen SOL-M™ 3-teilig ohne Spardorn


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Feindosierungsspritzen SOL-M™ 3-teilig ohne Spardorn
Feindosierungsspritzen SOL-M™ 3-teilig ohne Spardorn
Artikel-Nr.:
     163-9410152
Hersteller:
     B. Braun
Herst.-Nr.:
     180011
EAN/GTIN:
     818392010138
Suchbegriffe:
Einmalspritze
Einwegspritzen
Injektionsspritze
Heparinspritze
Feindosierungsspritzen SOL-Mä, 3-teilig, ohne Spardorn
-Spritzenzylinder und Spritzenkolben aus Polypropylen
-Kolbenstopfen mit doppeltem Dichtungsring
-Hochtransparenter Zylinder mit schwarzer Graduierung, wischfest
-Sicherer Kolbenstopp für problemloses Aufziehen bis zum Maximalvolumen
-Luer-Ansatz nach EN ISO 7886-1
-Latex- und PVC-frei
-Steril, einzeln verpackt

Nennvolumen 1 ml
Material Spritzenkörper PP
Material Kolben PP
Farbe Graduierung schwarz
Teilung 0,01 ml
Steril Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,1663* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 32,25*
€ 38,38
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 31,35*
€ 37,31
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 28,54*
€ 33,96
pro Paket
ab 8 Pakete
€ 26,84*
€ 31,94
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 25,79*
€ 30,69
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 25,23*
€ 30,02
pro Paket
ab 80 Pakete
€ 22,70*
€ 27,01
pro Paket
ab 800 Pakete
€ 20,43*
€ 24,31
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 16,63*
€ 19,79
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.