| |
|
| Artikel-Nr.: 163-9410150 Herst.-Nr.: P180011LDS EAN/GTIN: 810018097554 |
| |
|
| | |
| Feindosierungsspritzen SOL-Mä, 3-teilig, mit Spardorn, transparenter Spritzenkolben -Spritzenzylinder und Spritzenkolben aus Polypropylen -Kolbenstopfen mit doppeltem Dichtungsring -Hochtransparenter Zylinder mit schwarzer Graduierung, wischfest -Sicherer Kolbenstopp für problemloses Aufziehen bis zum Maximalvolumen -Luer-Ansatz nach EN ISO 7886-1 -Latex- und PVC-frei -Steril, einzeln verpackt
Nennvolumen 1 ml Material Spritzenkörper PP Material Kolben PP Farbe Graduierung schwarz Teilung 0,01 ml Steril Ja |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tuberkulin-Spritze, Tuberkulinspritze, einmalspritze luer 1ml, einmalspritze 1ml, b braun einmalspritzen, Einmal,Spritzen, Spritze,Kunststoff, Spritzen,Kunststoff, Feindosierungs,spritzen, 5ml Spritzen, Polyprropylen |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 163 | | | | | | € 18,90* | ab € 16,55* | € 31,41* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 20,19* | € 32,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 163 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,1655* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 163 | | Versand: Lager 163 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 18,90* | | ab € 38,00* | € 14,90* | | ab € 70,00* | € 6,49* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|