| |
|
| Artikel-Nr.: 163-9405525 Herst.-Nr.: 1280 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Einmalhandschuhe OP, EXPERT PLUS, Latex, steril -Puderfrei -Weiß -Anatomische Passform -Handspezifisch -Verpackung: 50 Paar pro Spender
Erfüllen die Anforderungen von ASTM D 3577-91, EN 455 Teil 1 134 Hergestellt gemäß GMP und EN ISO 9001 und EN 13485 Qualitätssicherungssystemen
Handschuhgröße 8 Länge 295 mm Farbe weiß Steril Ja Material Latex Puderfrei Ja Beidseitig tragbar Nein |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, Gummi-Handschuh, Gummihandschuh, Gummihandschuhe, Latex Handschuhe, Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Einmal-OP-Handschuh, OP-Handschuh, OP-Handschuhe, Operations-Handschuh, Operationshandschuh, Operationshandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, unigloves latexhandschuh steril, gummi handschuh, einweg gummihandschuh, Handschuh,Latex, Handschuhe,Latex, Handschuh,OP, Handschuhe,OP, Einmal,Handschuhe, puderfrei, Einweg-Handschuhe |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 23,07* | € 31,67* | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 24,07* | € 33,12* | | | | Lager 163 | | | | | | € 18,90* | ab € 22,31* | € 37,28* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 27,79* | € 37,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 163 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 50 Paar (ab € 0,4462* pro Paar) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 163 | | Versand: Lager 163 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 18,90* | | ab € 38,00* | € 14,90* | | ab € 70,00* | € 6,49* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|