Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kryohandschuhe Cryo Gloves® Standard/Waterproof | Typ: Waterproof


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     163-9405139
Hersteller:
     Cryo.Expert GmbH
Herst.-Nr.:
     528 SHXL WP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cryo-Handschuhe
Kryo-Handschuhe
Isolierhandschuh
Kälteschutzhandschuh
Kryohandschuhe Cryo Gloves® Waterproof, schulterlang
Zum Schutz der Hände und Arme bei Arbeiten im Tiefsttemperaturbereich bis ca. -196 °C. In handgelenk-, unterarm-, ellbogen- und schulterlanger Ausführung erhältlich.


-Für Arbeiten in Tiefkühlanlagen (Ultra Low Freezers)
-Für den Umgang mit Trockeneis bei -79° C
-Arbeiten in der Gasphase von Flüssigstickstoff (ohne direkten Kontakt mit Flüssigstickstoff)
-Gemäß EN 511, EN 420, EN 388, Kat.III
-Packung à 1 Paar


Achtung: Nicht geeignet zum Eintauchen in tiefkalte Flüssigkeiten.
Die Original Waterproof CRYO-GLOVES® gewährleisten den sicheren Umgang mit tiefkalt verflüssigten Gasen. Die Waterproof-Ausführung ist 100% wasserdicht und zusätzlich mit einem nahtlosen, thermischen Innenhandschuh, der die Feuchtigkeit von den Händen wegleitet, so dass bequem für längere Zeit gearbeitet werden kann.

Achtung: Nicht geeignet zum Eintauchen in Flüssigstickstoff oder andere kryogene Flüssigkeiten!

Handschuhgröße XL
Länge 700 mm
Farbe blau
Max. Temperaturbeständigkeit -196 °C
Temperaturbeständigkeit -196 °C
Weitere Suchbegriffe: Kälteschutzhandschuhe, Kühlhaushandschuh, Kühlhaushandschuhe, cryo handschuhe, Handschuh,Kryo, Handschuhe,Kryo, Kryo,Handschuhe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 409,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 409,86* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 483,36*
€ 575,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 481,34*
€ 572,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 451,42*
€ 537,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 438,91*
€ 522,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 409,86*
€ 487,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.