Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kryohandschuhe Gr. XL wasserabweisend ellbogenlang 1 Paar


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     163-9405122
Hersteller:
     Cryo.Expert GmbH
Herst.-Nr.:
     520 EBXL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cryo-Handschuhe
Kryo-Handschuhe
Isolierhandschuh
Kälteschutzhandschuh
Kryohandschuhe Cryo Gloves® Standard, ellbogenlang
Zum Schutz der Hände und Arme bei Arbeiten im Tiefsttemperaturbereich bis ca. -196 °C. In handgelenk-, unterarm-, ellbogen- und schulterlanger Ausführung erhältlich.


-Für Arbeiten in Tiefkühlanlagen (Ultra Low Freezers)
-Für den Umgang mit Trockeneis bei -79° C
-Arbeiten in der Gasphase von Flüssigstickstoff (ohne direkten Kontakt mit Flüssigstickstoff)
-Gemäß EN 511, EN 420, EN 388, Kat.III
-Packung à 1 Paar


Achtung: Nicht geeignet zum Eintauchen in tiefkalte Flüssigkeiten.

Handschuhgröße XL
Länge 500 mm
Max. Temperaturbeständigkeit -196 °C
Temperaturbeständigkeit -196 °C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 263,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 263,53* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 318,29*
€ 378,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 313,65*
€ 373,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 300,40*
€ 357,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 288,83*
€ 343,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 263,53*
€ 313,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.