Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alarm-Thermometer-50-+150øC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Alarm-Thermometer-50-+150øC
Alarm-Thermometer-50-+150øC
Artikel-Nr.:
     163-9243145
Hersteller:
     Testo
Herst.-Nr.:
     09000530
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarm Laborthermometer
Alarmthermometer
Digital Laborthermometer
Labor-Digitalthermometer
Alarmthermometer
Mit fest verbundenem Einstechfühler (800 mm-Leitung) und einstellbarem Min./Max.-Alarm. Zum Befestigen oder Aufstellen. Mit Batterie.
Fühler (Ø / L): 3 / 190 mm
Messspitze (Ø / L): 3 / 105 mm
Genauigkeit: ±1 °C (-30 ... +150 °C)
±2 °C (restl. Messbereich)

Typ Alarmthermometer
Messbereich -50 ... 150 °C
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 42,29*
€ 53,31*
23 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 44,04*
€ 55,57*
Lager 163
€ 14,90*
ab € 41,75*
€ 55,88*
€ 8,95*
ab € 44,16*
€ 57,52*
1 Tag
8
Frei Haus
ab € 46,48*
€ 58,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,88*
€ 66,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,88*
€ 64,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,92*
€ 60,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,77*
€ 59,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,66*
€ 57,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 45,79*
€ 54,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,75*
€ 49,68
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 41,75* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansmann
5035042
ab € 1,64975*
Zubehör
Henkel
577
ab € 16,91*
Zubehör
RS Pro
7442209
ab € 6,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.