Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Becherglas Super Duty DURAN® niedrige Form | Nennvolumen: 250 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Becherglas Super Duty DURAN® niedrige Form | Nennvolumen: 250 ml
Becherglas Super Duty DURAN® niedrige Form | Nennvolumen: 250 ml
Artikel-Nr.:
     163-9051151
Hersteller:
     Duran
Herst.-Nr.:
     211073605
EAN/GTIN:
     4032051266513
Suchbegriffe:
Becherglas
Erlenmeyerkolben
Messbecher
Messkanne
  • Höhere Schlagzähigkeit, mechanische Festigkeit und Stabilität durch verstärkten Rand
  • Reduziertes Bruchrisiko minimiert die Verletzungsgefahr und erhöht die Sicherheit im Labor
  • Ausgießer für sauberes Arbeiten
  • Autoklavierbar
  • Weiße, gut ablesbare Skala mit Teilstrichen
  • Durch die längere Lebensdauer und den hervorragenden Korrosionsschutz besonders wirtschaftlich
  • Eingebranntes Druckbild für lange Haltbarkeit


DURAN® SUPER DUTY
Laborglaswaren können durch verschiedene Laborprozesse beschädigt werden und zu Bruch gehen. Die DURAN® SUPER DUTY Produkte wurden speziell entwickelt, um dem Laboralltag besser gerecht zu werden. Die DURAN®SUPER DUTY Produkte zeichnen sich durch eine höhere mechanische Festigkeit aus. Die Schlagzähigkeit ist verbessert und die Bruchgefahr ist deutlich reduziert. Die DURAN® SUPER DUTY Produkte erhöhen die Sicherheit im Labor und helfen das Verletzungsrisiko zu minimieren. Die längere Lebensdauer der SUPER DUTY-Produkte macht sie langfristig wirtschaftlicher.
Nennvolumen: 250 ml
Ø: 70 mm
Höhe: 95 mm
Form Becher: niedrig
Mit Ausguss: Ja
Art Graduierung: Gedruckt
Farbe Graduierung: weiß
Material: DURAN® Glas
Autoklavierbar: Ja
Weitere Suchbegriffe: Messkrug, duran becherglas niedrig 250ml, becherglas 250 ml, becherglas, Becher,Glas, Becher,Gläser, Becher,DURAN, Glasbecher, becherhlas, bnechergläser, Superduty, Becherglas 50ml, bechergläer glas, Bechergläser
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
10
10
Frei Haus
ab € 5,723*
€ 7,921*
9 Tage
unbekannt
1
€ 12,95*
ab € 5,57*
€ 8,79*
Lager 163
1
€ 18,90*
ab € 5,45*
€ 15,10*
1
€ 8,50*
ab € 7,12*
€ 15,94*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,10*
€ 17,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,34*
€ 17,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,02*
€ 15,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,31*
€ 9,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,76*
€ 9,23
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,97*
€ 8,29
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.