| |
|
| Artikel-Nr.: 340-211073605 Herst.-Nr.: 211073605 EAN/GTIN: 4032051266513 |
| |
|
| | |
| Das Duran® Becherglas Super Duty bietet höhere mechanische Stabilität und einen verstärkten, stabilen Rand. Es ist autoklavierbar / sterilisierbar und verfügt über eine leicht ablesbare, lang haltende eingebrannte Graduierung und ein Beschriftungsfeld zur Kennzeichnung. Auch für die Super Duty Serie steht ein Retrace Code zur Verfügung, über den sich schnell und einfach ein Chargenzertifikat anfordern lässt. Super Duty Bechergläser entsprechen der Glasart I / Neutralglas nach USP, EP und JP. Weitere Informationen: | | Lagertemperatur: | Standard | Transporttemperatur: | Standard | Material: | Borosilikat Glas 3.3 | Reg. Markenzeichen: | DURAN ® | Bauform: | niedrige Form | Nennvolumen: | 0,25 l | Verpackungsvolumen: | 0,008498m³ | Ursprungsregion: | Baden-Württemberg | Sterilität: | Nein | Bruttogewicht: | 0,13 kg | Nettogewicht: | 0,11 kg | Ursprungsland: | Deutschland |
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 6,643* | € 7,951* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 12,95* | ab € 6,58* | € 8,80* | | | | | | | | 1 | | € 18,90* | ab € 6,30* | € 15,09* | | | | Lager 340 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 8,33* | € 15,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 340 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 340 | | Versand: Lager 340 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|