Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einweghandschuh,Standard Nitril Gr.M blau Finger texturiert puderfrei 240mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Einweghandschuh,Standard Nitril Gr.M blau Finger texturiert puderfrei 240mm
Einweghandschuh,Standard Nitril Gr.M blau Finger texturiert puderfrei 240mm
Einweghandschuh,Standard Nitril Gr.M blau Finger texturiert puderfrei 240mm
Artikel-Nr.:
     163-9006376
Hersteller:
     LLG
Herst.-Nr.:
     9006376
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einmalhandschuh
Einmalhandschuhe
Einweghandschuh
Einweghandschuhe
Einmalhandschuhe standard, Nitril, puderfrei
Einmalschutzhandschuh aus Nitril mit angenehmem Tragekomfort und höherem Chemikalienschutz - eben der standard-Handschuh für das Labor.


-Guter Tragekomfort
-Gutes Tastempfinden
-Bewährtes Qualitätsprodukt aus Nitril - ausgezeichnete Beständigkeit gegen hautreizende Stoffe in Lebensmitteln
-Höhere Strapazierfähigkeit durch spezielle Rezeptur
-Die Problemlösung im Einmalgebrauch bei Anwendungen mit erhöhtem Sicherheitsbedürfnis im Umgang mit Chemikalien
-Frei von Phthalaten/Weichmachern und allergieauslösenden Latexproteinen
-Durch spezielle Nachbehandlung leicht anzuziehen und besonders hautfreundlich
-Farbe blau- geeignet für alle Bereiche, die HACCP Standards unterliegen
-Kat. III


Gemäß EN ISO 374-1:2016/Type B, EN ISO 374-5:2016, EN 421, EN 420 lebensmittelgeeignet.

Die entsprechende Kompatibilitätsliste finden Sie auf llg-labware.com im Bereich Downloads.

Handschuhgröße M
Länge 240 mm
Dicke 0,08 mm
Farbe blau
Material Nitril
Puderfrei Ja
AQL 1,50
Innenausführung puderfrei
Lebensmittelgeeignet Ja
Beidseitig tragbar Ja
Weitere Suchbegriffe: Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, nitrilhandschuhe gepudert blau aql 1,5, einmalhandschuh, einmalhandschuh puderfrei, Nitril-Handschuhe, Einmal,Handschuhe, Nitril, Handschuh,Nitril, Handschuhe,Nitril, Hand,Schuhe, Arbeits,Schutzhandschuhe, Schutz,Handschuhe, Einweg-Handschuhe, Corona
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0853* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 16,95*
€ 20,17
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 16,57*
€ 19,72
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 15,47*
€ 18,41
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 13,25*
€ 15,77
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 12,90*
€ 15,35
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 11,61*
€ 13,82
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 10,44*
€ 12,42
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 8,53*
€ 10,15
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.