Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einmalhandschuhe Sempercare® nitrile skin² Nitril | Handschuhgröße: L


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Einmalhandschuhe Sempercare® nitrile skin² Nitril | Handschuhgröße: L
Einmalhandschuhe Sempercare® nitrile skin² Nitril | Handschuhgröße: L
Einmalhandschuhe Sempercare® nitrile skin² Nitril | Handschuhgröße: L
Artikel-Nr.:
     163-9005980
Hersteller:
     Semperit
Herst.-Nr.:
     3000002160
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einmalhandschuh
Einmalhandschuhe
Einweghandschuh
Einweghandschuhe
Einmalhandschuhe, Sempercare® nitrile skin², Nitril
Einwegschutzhandschuh aus Nitril-Butadien-Kautschuk (NBR), lavendelblau

-Exzellentes Tastgefühl
-Frei von Naturlatex
-Puderfrei
-Finger texturiert
-Schutz vor Infektionen
-Hoher Tragekomfort
-Kat. III

Gemäß EN ISO 374-1:2016/Type B, EN ISO 374-5:2016, EN 420 Lebensmittelgeeignet.

Handschuhgröße L
Länge 240 mm
Dicke 0,05 mm
Farbe blau
Steril Nein
Material NBR
Puderfrei Ja
AQL 1,5
Lebensmittelgeeignet Ja
Beidseitig tragbar Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 71,17*
  
Preis gilt ab 6.300 Packungen
1 Packung enthält 10 Pakete (ab € 7,117* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 179,23*
€ 213,2837
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 177,22*
€ 210,8918
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 169,85*
€ 202,1215
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 163,73*
€ 194,8387
pro Packung
ab 63 Packungen
€ 99,85*
€ 118,8215
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 87,80*
€ 104,482
pro Packung
ab 630 Packungen
€ 78,98*
€ 93,9862
pro Packung
ab 6300 Packungen
€ 71,17*
€ 84,6923
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.