Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einmalhandschuhe Semperguard® Latex Comfort | Handschuhgröße: S


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Einmalhandschuhe Semperguard® Latex Comfort | Handschuhgröße: S
Einmalhandschuhe Semperguard® Latex Comfort | Handschuhgröße: S
Einmalhandschuhe Semperguard® Latex Comfort | Handschuhgröße: S
Artikel-Nr.:
     163-9005854
Hersteller:
     Semperit
Herst.-Nr.:
     813777933
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einmalhandschuh
Einmalhandschuhe
Einweghandschuh
Einweghandschuhe
Einmalhandschuhe Semperguard® Latex Comfort
Einwegschutzhandschuh aus Naturlatex

-Hervorragendes Tastempfinden
-Hautfreundlich
-Puderfrei
-Fingerspitzen texturiert
-Frei von Phthalaten / Weichmachern


Gemäß EN ISO 374-1:2016/Type C, EN ISO 374-5:2016, EN 420 Lebensmittelgeeignet.

Handschuhgröße S
Länge 240 mm
Farbe natur
Material Naturlatex
Puderfrei Ja
Innenausführung puderfrei
Lebensmittelgeeignet Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,67*
  
Preis gilt ab 63.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0467* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 19,23*
€ 22,88
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 17,59*
€ 20,93
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 16,87*
€ 20,08
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 16,35*
€ 19,46
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 15,73*
€ 18,72
pro Paket
ab 630 Pakete
€ 6,86*
€ 8,16
pro Paket
ab 6300 Pakete
€ 6,17*
€ 7,34
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 5,18*
€ 6,16
pro Paket
ab 63000 Pakete
€ 4,67*
€ 5,56
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.