Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatzscheibe 0,8mm splitterfrei für Schutzschirm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ersatzscheibe 0,8mm splitterfrei für Schutzschirm
Ersatzscheibe 0,8mm splitterfrei für Schutzschirm
Artikel-Nr.:
     163-9005142
Herst.-Nr.:
     851806
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Augenschutzschild
Gesichtsschutz
Gesichtsschutzscheibe
Gesichtsschutzschild
Schutzvisier CONTRACID I
Der Schirm wird direkt am Kopf getragen und besitzt eine besonders hochgezogene, stufenlos verstellbare Schutzscheibe aus Polyester, Größe 410 x 285 mm, die das Gesicht des Trägers ohne Einengung des Gesichtsfeldes rundum optimal schützt. Die Scheibe, die auch in hochgeklappter Stellung arretiert werden kann, wird mit 2 Rändelmuttern am schaumstoffgepolsterten Schirmhalter aus Vulkanfiber befestigt.

Typ Ersatzscheibe 0,8 mm
Weitere Suchbegriffe: Gesichtsschutzschirm, Gesichtsvisier, Schutzscheibe Helm, Visier, Ersatzscheibe für Gesichtsschutzschirm, Visierscheibe, augenschutzschild, Schutz,Schirme, Gesichts,Schutzschirme, Gesichtsschirm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 6,98* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,72*
€ 13,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,57*
€ 13,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,53*
€ 12,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,11*
€ 10,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,88*
€ 10,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,98*
€ 8,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.